Shampoing nettoyant Nano
Shampooing nettoyant Nano
Register now and access more than 60,000 products
La formule nano spéciale respecte les propriétés de glissement des brosses et protège la surface du véhicule. Evite immédiatement toute réapparition des saletés sur les brosses. Associé à l'agent de séchage Nano Würth, réf. 0893 025 02, ce shampooing utilisé régulièrement offre une protection durable de la surface peinte et génère un profond effet lustrant. Les produits constitués de nano-particules sont hydrofuges.
Apparaît dans la "liste de Salzbourg" des services d'experts dans l'article 13/04 du bureau de l'administration régionale de Salzbourg relatif à la protection de l'eau.
Facilement biodégradable conformément à la réglementation OCDE*. Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers.
* OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques
Les produits nettoyants répertoriés sont conformes aux règles et règlements suivants :
- BGBL (Journal officiel fédéral allemand) n° 239/1987 Biodégradabilité de certains ingrédients de détergents et détermination de la teneur en phosphate
- ÖNORM B 5104 pour les nettoyants à froid
- ÖNORM B 5105 pour les nettoyants de tensioactifs
- ÖNORM B 5106 pour les nettoyants et les produits d'entretien adaptés aux systèmes de recyclage de l'eau de lavage (conformément à la norme ÖNORM B 5107)
Instructions d'utilisation et d'application
- Dilution préalable (mousse active et eau)
- Lavage à la brosse : pur
Remarques
- Ne pas laisser sécher
- Stocker à l'abri du gel
Les présentes informations sont présentées comme des recommandations sur la base de nos expériences uniquement. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Procéder à un essai au préalable. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 20 L |
Poids du produit (par pièce) | 20,44 kg |
Base chimique | Sulfate de sodium |
Type de récipient | Bidon plastique |
Couleur | Jaune |
pH | 8,5 |
Densité/conditions | 1,003 g/cm³ / à 20°C, 50% d'humidité relative |
Durée de stockage après production | 48 Mois |
Sans silicone | Oui |
Sans phosphate | Oui |