Sheet met. con. drill HSS SMART STEP 3 pcs Syska

Sheet met. con. drill HSS SMART STEP 3 pcs Syska

Ürün no. 0694456003

EAN 4065746556453

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sheet met. con. drill HSS SMART STEP 3 pcs Syska

Ürün no. 0694456003
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
The sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology and spiral groove for extremely fast, comfortable and precise use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

3 ADET

Kesme malzemesi

HSS

Yüzey

Kaplamasız

Mil stili

3 yüzlü sap

Sheet met. con. drill HSS SMART STEP 3 pcs Syska dahil:
1 x
HSS SMART STEP sac delik genişletici

SHTMETCONIDRL-SMARTSTEP-SZ1-(D3-14MM)

Açıklama:
3-14 mm
4 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip tüm yaygın malzemelerde son derece hızlı, konforlu ve hassas kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine ve spiral oluğa sahip sac delik genişletici.
Miktar: 1 x
1 x
HSS SMART STEP sac delik genişletici

SHTMETCONIDRL-SMARTSTEP-SZ2-(D5-20MM)

Açıklama:
5-20 mm
4 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip tüm yaygın malzemelerde son derece hızlı, konforlu ve hassas kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine ve spiral oluğa sahip sac delik genişletici.
Miktar: 1 x
1 x
HSS SMART STEP sac delik genişletici

SHTMETCONIDRL-SMARTSTEP-SZ3-(D16-30,5MM)

Açıklama:
16-30,5 mm
4 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip tüm yaygın malzemelerde son derece hızlı, konforlu ve hassas kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine ve spiral oluğa sahip sac delik genişletici.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds