Shelf set for VS CORNERSTONE Swing
SHLF-SET-CRNSTN-SWNG-CHROME-500MM
Ürün no. 0683730486
EAN 4065233113183
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kabin genişliğine uygunluk | 1000 mm |
Min. montaj yüksekliği | 610 mm |
Min. net montaj derinliği | 490 mm |
Net açıklık | 462 mm |
Kafes sürümü | Premea |
Malzeme | Çelik / ahşap |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Baza rengi | Beyaz |
Raf sayısı | 2 ADET |
Raf yük kapasitesi | 18 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!