Shelf set for VS CORNERSTONE Swing
SHLF-SET2-CRNSTN-SWNG-ANTHR-450MM
Ürün no. 0683730421
EAN 4062856377213
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kabin genişliğine uygunluk | 900 mm |
Min. montaj yüksekliği | 610 mm |
Min. net montaj derinliği | 490 mm |
Net açıklık | 412 mm |
Kafes sürümü | Premea |
Malzeme | Çelik / ahşap |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Renk | Antrasit |
Baza rengi | Antrasit |
Raf sayısı | 2 ADET |
Raf yük kapasitesi | 18 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!