Shelf support OPTIMUS to screw on with pin
Shelf support OPTIMUS to screw on with pin
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Diamètre de foret | 5 mm |
Profondeur de perçage min. | 8 mm |
Longueur (L) | 13,5 mm |
Largeur | 10,4 mm |
Hauteur | 11,5 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!