Shelf support OPTIMUS to screw on with rubber pad

Shelf support OPTIMUS to screw on with rubber pad

Art. N° 0683311150
EAN 4065746671347

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Particularly secure thanks to screw mounting with Euro screws
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Profondeur de perçage min.

8 mm

Longueur (L)

13,5 mm

Largeur

10,4 mm

Hauteur

11,5 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis Euro, tête fraisée, type A

VIS-EURO-TF RED-Z2-(E2J)-6,3X11

Acier zingué. Pour le raccordement de charnières invisibles, de charnières classiques, d'extensions et de ferrures dans la fabrication de meubles
x 500 pcs
Vis Euro, tête fraisée, type A

VIS-TF-RED-AW20-(E2J)-6,3X11

Acier zingué. Pour le raccordement de charnières invisibles, de charnières classiques, d'extensions et de ferrures dans la fabrication de meubles
x 500 pcs