Shelf trolley Dabelju

Shelf trolley Dabelju

Art. N° 9501008239
EAN 4062856952076

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Shelf carriage with infinite length adjustment. Fixed by 2 cam levers. Standard equipment with T chassis for double-sided use (telescopically extendable chassis).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Profondeur des surfaces de chargement

590 mm

Largeur

1500 mm

Profondeur

790 mm

Capacité de charge

200 kg

Diamètre de roue

125 mm

Poids du produit (par pièce)

118 kg

Couleur

Rouge pourpre RAL 3004

Matière de la surface de chargement

Châssis en acier

Matière de la roue

Polyuréthane

Matière

Acier