Shelf trolley Dabelju
Shelf trolley Dabelju
Ürün no. 9501008239
EAN 4062856952076
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yükleme yüzeyi derinliği | 590 mm |
Genişlik | 1500 mm |
Derinlik | 790 mm |
Yük kapasitesi | 200 kg |
Tekerlek çapı | 125 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 118 kg |
Renk | Bordo RAL 3004 |
Yükleme yüzeyi malzemesi | Çelik çerçeve |
Tekerlek malzemesi | Poliüretan |
Malzeme | Çelik |