Sıhhi tesisat sızdırmazlık bandı, PTFE

THRSEALTPE-PTFE-FRP-12MX12MMX0,1MM

Ürün no. 0985030160

EAN 4050641148575

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sıhhi tesisat sızdırmazlık bandı, PTFE

Ürün no. 0985030160

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Dişli bağlantıların sızdırmazlığını sağlamak için kullanılır

Tüm aşındırıcı ortamlara dayanıklıdır



Yapışmaz veya şişmez


Bu nedenle dişlerin sıkışmasını önler



Sınırlı geri döndürme içeren diş bağlantısının hizalamasına izin verilebilir

Not

Sıcaklık ve basınç birbirlerine bağlı olduğundan maksimum değerler ile eş zamanlı yükleme mümkün değildir. Ayrıca, teknik özellikler ilgili ortama bağlıdır. Bu nedenle uygulama seçeneklerinin çeşitliliğinden dolayı bu teknik özellikler yalnızca bir öneri niteliğindedir (DVGW onayına da bakın).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Politetrafloroetilen

m² başına kaplama ağırlığı

60 g

Kalınlık

0,1 mm

Genişlik

12 mm

Uzunluk

12 m

Onay işareti

DVGW

Şunun için uygun:

İnce diş maks. nominal çap 10

Min./maks. sıcaklık direnci

-240 - 240 °C

Maks. basınç

25 bar

Silikon içermez

Evet

Kurşun içermez (< %0,1)

Evet

Kalay içermez (< %0,1)

Evet

REACH uyarınca SVHC < %0,1

Evet

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes

Çözücü içermez (< %1)

Evet

Hidrokarbon plastikleştiriciler içermez (< %0,1)

Evet

Halojenli patlatma maddeleri içermez (< %0,1)

Evet

Heksabromosiklododekan içermez (< %0,1)

Evet

Hurda lastik granülleri içermez

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kenevir

HEMP-PLAIT-200G

For sealing off metal screw connections in conjunction with thread sealant paste
Diş sızdırmazlık macunu

THRSEALPAST-CAN-450G

Tesisat keteni kendir ile birlikte metal vida bağlantılarının sızdırmazlığını sağlamak için