Sicherheitshalbschuh S3 Dachdecker Kappe
Sicherheitshalbschuh S3 Dachdecker Kappe
SIHSHH-S3-DACHDECKER-KAPPE-II-GR39
Art.-Nr. 5357974390
EAN 4058794048797
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Schaft: Veloursleder (Stärke 1,8–2,0 mm)
- Futter: atmungsaktives, abriebfestes Textilfutter
- Weich gepolsterte, geschlossene Lasche
- Fußbett: herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, antistatisch und atmungsaktiv
- Kappe: Kunststoffkappe
- Zwischensohle: durchtrittsichere, metallfreie Textilzwischensohle
- Sohle: doppelte PU—Sohle, temperaturbeständig bis + 140°C
Sicherheitsklasse S3:
Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, durchtrittsichere Sohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht)
Datenblätter(X)
Empfohlen für:
- Dachdecker
- Zimmerer
Geeignet für:
- Elektriker (Spannung 1.000 Volt)
- Heizungs- und Lüftungsinstallation
- Industrie allgemein
- Kfz-Werkstätten
- Sanitär
- Tischler/Schreiner
- Hochbau
- Industrie allgemein
- Straßenbau
- Stuckateurgewerbe
- Tiefbau
Farbe | Schwarz |
Größe | 39 |
Obermaterial Schuhe | Leder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |