Sicherheitsmesser Martor Secumax 350 350001.02

Sicherheitsmesser Martor Secumax 350 35000102
MESSER-MARTOR-SECUMAX-350-350001.02

Art.-Nr. 1971000091

EAN 4061975681928

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsmesser Martor Secumax 350 350001.02

Art.-Nr. 1971000091
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
Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge und innovativem Klingenwechsel.

Mehr Spaß bei der Arbeit? Probieren Sie es.


Beim SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass Sie es nur ungern wieder weglegen.


  • Montierte Klinge: 3550
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

154 mm

Klingenbreite

12 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff Glasfaser verstärkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen