Sicherheitsmesser Martor Secunorm 525 52500410

Sicherheitsmesser Martor Secunorm 525 52500410
SIHMESS-MARTOR-SECUNORM-525-52500410.02

Art.-Nr. 1971006917

EAN 4062856619818

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsmesser Martor Secunorm 525 52500410

Art.-Nr. 1971006917
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
Vielseitig einsetzbares Sicherheitsmesser aus Aluminium mit 21 mm Schnitttiefe

Anwenderfreundlich: Großflächiger Schieber, sehr sicherer und einfacher Klingenwechsel (inkl. Magnet)


Hohe Arbeitssicherheit dank automatischem Klingenrückzug

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietHauptschneidmaterialien:
  • Karton: bis 3-lagig

  • Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie

  • Kunststoffumreifungen

  • Klebeband

  • Gummi

  • PVC-Bodenbelag

Länge

143 mm

Schneidenlänge

21 mm

Klingenbreite

17 mm

Klingenstärke

31 mm

Werkstoff Griff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen