Sicherheitsmesser Martor Secunorm 610 XDR 610002

Sicherheitsmesser Martor Secunorm 610 XDR 610002
SIHMESS-MARTOR-SECUNORM-XDR-610002.02

Art.-Nr. 1971014285

EAN 4099618640384

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsmesser Martor Secunorm 610 XDR 610002

Art.-Nr. 1971014285
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
Universeller Sacköffner, der effizient und sicher schneidet
  • Öffnet Säcke jeder Art und Dicke, unabhängig vom Inhalt

  • Extra Dirt Resistant (XDR): Lässt sich nicht von staubigen, flüssigen oder klebrigen Inhalten bremsen

  • Automatischer Klingenrückzug: Die Klinge zieht sich zurück, sobald der Hebel losgelassen wird, um Schnittverletzungen zu vermeiden

  • Rostfreie, abgerundete Trapezklinge für einlagige Folien- und Papiersäcke sowie festere Materialien

  • Ergonomischer Zangengriff aus unlackiertem Aluminium und metalldetektierbarem Kunststoff

  • Leicht zu reinigen dank offener Bauweise: Staub und Partikel setzen sich nicht fest

  • Praktischer 3in1-Hebel: Sicher arretierbar und leichtgängiger Hebel für bequeme Bedienung

  • Robust und langlebig: Alle Teile sind rostfrei und metalldetektierbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

158 mm

Griffbreite

27 mm

Schneidenlänge

18 mm

Klingenlänge

55,5 mm

Klingenbreite

19 mm

Klingenstärke

0,63 mm

Werkstoff Griff

Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klinge Messer Martor Große Spezialklinge Nr.160060

KLINGE-MARTOR-SPEZIALKLINGE-160060.62

x 50 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zubehör Messer Martor Gürteltasche mit Clip

GUERTTASH-MIT-CLIP-MARTOR-L-9922.08

Immer alles zur Hand: Die Gürteltaschen in verschiedenen Größen.
x 1 St.
Tool Retractor Martor 9960

ZB-MARTOR-TOOL-RETRACTOR-9960.06

Der TOOL RETRACTOR schützt Ihr Schneidwerkzeug vor Verlust und vor dem Herunterfallen.