Sicherheitsmesser Martor Secupro 625 625016

Sicherheitsmesser Martor Secupro 625 625016
SIHMESS-MARTOR-SECUPRO-625-625016.02

Art.-Nr. 1971014286

EAN 4099618640469

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsmesser Martor Secupro 625 625016

Art.-Nr. 1971014286
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
Premium-Sicherheitsmesser mit ergonomischem Zangengriff für professionelle Anwender
  • Robuster Griff aus hochwertigem Aluminium für optimale Gewichtsverteilung und Langlebigkeit

  • Leichtgängiger Hebel zum Auslösen der rostfreien Klinge für müheloses Schneiden

  • Besonders große Schnitttiefe, ideal für bis zu 3-lagige Kartons, Rollenware, Gummi und vieles mehr

  • Vollautomatischer Klingenrückzug für maximale Sicherheit während des Gebrauchs

  • Komfortabler und schneller Klingenwechsel durch einfaches Anheben des Wechselknopfs und Betätigen des Hebels

  • Abgerundeter Griff und Soft-Grip auf dem Messerrücken für herausragende Ergonomie und ermüdungsfreies Arbeiten

  • Sicherung am hinteren Griffbereich zur Verhinderung eines unbeabsichtigten Auslösens der Klinge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

154 mm

Griffbreite

22 mm

Schneidenlänge

21 mm

Klingenlänge

55,5 mm

Klingenbreite

19 mm

Klingenstärke

0,63 mm

Werkstoff Griff

Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klinge Messer Martor Trapezklinge Nr.160099

KLINGE-MARTOR-TRAPEZKLINGE-160099.70

x 10 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zubehör Messer Martor Gürteltasche mit Clip

GUERTTASH-MIT-CLIP-MARTOR-L-9922.08

Immer alles zur Hand: Die Gürteltaschen in verschiedenen Größen.
x 1 St.
Tool Retractor Martor 9960

ZB-MARTOR-TOOL-RETRACTOR-9960.06

Der TOOL RETRACTOR schützt Ihr Schneidwerkzeug vor Verlust und vor dem Herunterfallen.