Sicherheitsstiefel Alaska S3
Sicherheitsstiefel S3 Alaska
SIHSTIEFL-S3-ALASKA-HOCH-GR40
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Schaft: hochwertiges, wasserfestes, feines Veloursleder
- Futter: atmungsaktives, schnell trocknendes Textilfutter
- Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit/Sicherheit
- Fussbett: herausnehmbare, antibakterielle Innensohle
- Kappe: Kunststoffkappe
- Zwischensohle: durchtrittsichere metallfreie Textilzwischensohle
- Sohle: doppelte PU—Sohle, selbstreinigend, temperaturbeständig bis + 140°C
Sicherheitsklasse S3:
Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, durchtrittsichere Sohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht)
Datenblätter(X)
Empfohlen für:
- Industrie allgemein
- Innenausbau
- Kfz-Werkstätten
- Lager/Logistik
Geeignet für:
- Garten- und Landschaftsbau
- Heizungs- und Lüftungsinstallation
- Maschinenbau
- Sanitär
- Stahl- und Leichtmetallbau
- Stuckateurgewerbe
- Tischler/Schreiner
- Trockenbau
Farbe | Grau |
Größe | 40 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345 |