Boczne światło obrysowe 12 V/24 V
Side marker light for light bulbs
SML-DAF-JPT-COMPACTPLUG-12/24V
Register now and access more than 60,000 products
Oprawa żarówki w zestawie (lampa żarowa tubularna C5W, 24 V)
Połączenie:
Przelotka w tylnej części
Materiały dodatkowe(X)
Można stosować we wszystkich układach elektrycznych pojazdów 12 V i 24 V
Kolor światła | Pomarańczowy |
Przyłącze kabla | Przelotka kablowa |
Napięcie | 24 V/DC |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Moc znamionowa | 5 W |
Długość | 95 mm |
Szerokość | 7,5 mm |
Wysokość | 30 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!