Siebhülse Metall für WIT Injektionssysteme
Metallsiebhülse
DBL-(WIT-SH)-MET-20X1000
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Durchmesser x Länge | 20 x 1000 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 20 mm |
Geeignet für Gewindestangen | M10 |
Erforderlicher Injektionsmörtel | WIT-VM 250 |
Zulassung | Nein |