Sigillante idraulico a media resistenza

Sigillante idraulico a media resistenza

Cod. art. 0893542050

EAN 4046777217780

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Sigillante idraulico a media resistenza

Cod. art. 0893542050
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
Prodotto a media resistenza per la sigillatura di raccordi pneumatici e idraulici fino a R 3/4", fino alla pressione di scoppio. Eccellente resistenza chimica.

Utilizzabile su superfici leggermente lubrificate


  • Non sono più necessarie lunghe operazioni di sgrassatura dei raccordi.

Ottima resistenza a tutti i liquidi idraulici e ai carburanti


  • Elevato grado di sicurezza, si evitano danni causati da rotture
Indicazione

Non adatto per raccordi a vite contenenti rame (ottone, bronzo, ottone rosso) che vengono a contatto con l'acqua a > +40°C. Riduce al minimo i tempi di fermo macchina.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Applicazioni nell'industria automobilistica e dei veicoli commerciali, fabbricazione di metallo e utensili, nautica, costruzione di macchinari e motori, applicazioni elettriche ed elettroniche.

IstruzioniRapido indurimento, anche a basse temperature: Può essere toccato dopo 20 minuti, è funzionale dopo 1-3 ore.

Base chimica

Etere dell'acido dimetacrilico

Colore

Marrone

Condizioni per densità

1,05 g/cm³ / a 25°C

Capacità di riempimento max

0,15 mm

Resistenza min/max iniziale

10-20 min

Resistenza funzionale min/max

1-3 h

Resistenza finale min/max

3 h-6 h

Forza di rottura min/max

14-20 Nm

Coppia prevalente min/max

16-22 Nm

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Punto di infiammabilità min

100 °C

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi / a 20°C

Peso contenuto

52,5 g