Sigillante per chiodi e viti
Tampone sigillante per chiodi e viti, STAMISOL
Cod. art. 0875850171
EAN 4053479082363
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | PVC - Cloruro di polivinile |
Base adesiva | Acrilico |
Colore | Nero |
Spessore complessivo | 6 mm |
Lunghezza | 60 mm |
Larghezza | 80 mm |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Temperatura di lavorazione min | 10 °C |
Temperatura di lavorazione max | 40 °C |
Resistenza temperatura min | -30 °C |
Resistenza temperatura max | 70 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 0 Mesi |
Senza solventi | No |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | ambiente di stoccaggio asciutto, a 20°C |
Numero pezzi | 177 PZ |