Sigillante per flange bassa resistenza

Sigillante per flange bassa resistenza
DOS-GUARNIZIONE CHIMICA VERDE 50G

Cod. art. 0893573050

EAN 4045989217007

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Sigillante per flange bassa resistenza

Cod. art. 0893573050
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
Per sigillare superfici e flange con giunti fino a max 0,3 mm. In sostituzione alle guarnizioni solide.

Bassa resistenza


Facile da rimuovere



Giunzione al 100%


Assicura il contatto totale delle superfici riempiendo gli spazi completamente di modo che l'incollaggio fornisca un'eccellente protezione contro la corrosione da attrito e contro la ruggine.



Il flacone a soffietto facilita lo svuotamento del prodotto residuo



Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti



Senza silicone, solventi e oli

Prova di prestazioni
  • Omologazione NSF, Classe S2, sigillanti - nessun contatto diretto con gli alimenti

  • Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile fino a +82 °C
Indicazione

Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per sigillare superfici e flange con giunti fino a 0,3 mm. In sostituzione di guarnizioni solide. Il sigillante per flange a bassa resistenza è destinato all'uso nel settore automobilistico e veicoli commerciali, lavorazione dei metalli e nella produzione di utensili, costruzione navale, meccanica e di motori, costruzione elettrica ed elettronica, industria alimentare, produzione di bevande, industria farmaceutica, cartiere ecc.


Ideale per applicazioni che richiedono una buona bagnatura, ad esempio su profili complessi e superfici lisce.

Istruzioni

Questa plastica liquida si polimerizza quando viene a contatto con il metallo in assenza di ossigeno. Le superfici di contatto devono essere asciutte e prive di polvere e grasso. Inumidire a sufficienza le superfici adesive e unirle immediatamente.


Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.

Peso contenuto

50 g

Base chimica

Estere dell'acido dimetacrilico

Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa

Esclusione di ossigeno e contatto con metallo (ioni di ferro o rame)

Colore

Verde fluorescente

Condizioni 1 di viscosità 1 min/max

55000-80000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, girante 6/2,5 giri/min

Condizioni 2 di viscosità 2 min/max

15000-25000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, girante 6/20 giri/min

Condizioni per densità

1,05 g/cm³ / conforme a DIN EN ISO 2811-1

Resistenza min/max iniziale

15-30 min

Resistenza funzionale min/max

3-6 h

Resistenza finale min/max

6 h-24 h

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 35 °C

Temperatura d'esercizio min/max

-55 a 150 °C

Punto di infiammabilità min

100 °C

Coppia prevalente min

3 Nm

Condizioni per coppia prevalente

DIN EN 15865

Condizioni per resistenza a pressione e taglio min/max

4-11 N/mm² / conforme alla norma ISO 10123

Condizioni per resistenza alla tensione min/max

2-8 N/mm² / conforme a ASTM D-2095

Resistenza al taglio min/max

2-4 N/mm²

Condizioni per resistenza alla trazione e al taglio

conforme a ASTM D-950

Forza di rottura min

8 Nm

Condizioni per forza di rottura

DIN EN 15865

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi / a temperatura ambiente

Senza silicone

Senza solventi

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Panno per pulizia Tex-Rein

PANNI DI PULIZIA TEX-REIN 150PZ.

Panno ideale per la pulizia di aree sensibili a polvere e pelucchi
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.