Sigillante per motori, Silicone Special 250

Sigillante per motori Silicone Special 250
GUARNIZIONE CHIMICA RED 70ML

Cod. art. 0890321

EAN 4011231822930

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Sigillante per motori, Silicone Special 250

Cod. art. 0890321
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
Sigillante siliconico permanentemente elastico per motore e carrozzerie, resistente a temperature fino a 300°C per brevi periodi
  • Gomma siliconica vulcanizzata a freddo

  • Uniforma anche le irregolarità più grandi

  • Sigillatura affidabile, anche dopo anni di vibrazioni

  • Adesione e resistenza alle sostanze chimiche eccellente

  • Non gocciola e non forma filamenti

  • Formazione della pellicola in pochi minuti, grado di vulcanizzazione circa 1,5 mm/giorno
Indicazione

I sigillanti liquidi devono essere utilizzati solo in combinazione con la guarnizione originale.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la sigillatura di motori, trasmissioni, testata cilindri, carter, coppe dell'olio, radiatori, differenziali, ecci, alloggiamenti luci, alloggiamenti indicatori, cordoni di saldatura, ecc.

Istruzioni
  • Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso

  • Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica

Contenuto

70 ml

Base chimica

Sigillante con indurente all'acetato

Condizioni per densità

1,05 g/cm³ / a 20°C

Velocità di vulcanizzazione completa

1,5 mm/g

Colore

Rosso

Odore/profumo

Aceto

Peso contenuto

73 g

Tempo di filmazione min

6 min

Tempo di filmazione max

12 min

Condizioni per tempo di filmazione

a 23°C e 50% di umidità relativa

Durezza Shore A

30

Allungamento a rottura

300 %

Assorbimento permanente della dilatazione (fino a 150°C)

25 %

Assorbimento permanente della dilatazione (oltre 150°C)

18 %

Resistenza temperatura min/max

-50 a 250 °C

Resistenza termica max temporanea

300 °C

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

stoccaggio in ambiente fresco e asciutto, a temperature inferiori a 25°C

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.