Signierelektrolyt dunkel
Signierelektrolyt Finisheasy
SIGNR-SHWS-ELEKTROLYT-1LTR
Art.-Nr. 9501007119
EAN 0609411821107
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Werkstücke aus Edelstahl können schnell, unverwechselbar und dauerhaft mittels speziellen Schablonen bzw Bänder beschriftet werden
- Die behandelte Edelstahloberfläche wird in einem Arbeitsgang beschriftet und passiviert und ist somit vollständig gegen Umwelteinflüsse geschützt
Datenblätter(X)
Für Edelstähle mit einem Chromgehalt von mindestens 10,5% für Brauereien, Edelstahl-Möbelbau, Küchenhersteller, Schlossereien, Rohrleitungsbau, Treppenbau.
Farbe | Farblos |
Inhalt | 1 l |
Chemische Basis | Anorganische Salze in Wasser |
Dichte | 1,07 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 5 Jahre |
Inhaltsgewicht | 1000 g |