Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Signierstift

Signierstift
SSTI-ROT

Art.-Nr. 0984400911
EAN 4045989239153

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Abwischbar

Für leicht entfernbare Markierungen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schreibt auf Metall, Glas, Kunststoff, Fliesen, Keramik

Farbe

Rot

Länge

178 mm

Form

Sechseckig

Breite

6,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen