Silberlot Nr.3 Fittingslot
Silberlot Nr. 3
LOT-S-SN97AG3-250G-HANDSPULE
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Zum Weichlöten von Kupferrohren
- Für Trinkwasserinstallationen und Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 110°C
- ÖVGW-Zulassung
- ø 2 mm, Handspule 250 g
- F-SW 21
- Durch Silberanteil sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Entspricht der Ö-Norm M 7826
- EU-Norm DIN EN 29 453
Datenblätter(X)
Drahtdurchmesser | 2 mm |
Spulendurchmesser | 60 mm |
Inhaltsgewicht | 250 g |
Schmelztemperatur min./max. | 224 bis 221 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 224 °C |
Schmelztemperatur min. | 224 °C |
Schmelztemperatur max. | 221 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 221 °C |
Werkstoffbezeichnung | S-Sn97Ag3 |