Silicone de plombier neutre
Silicone de plombier neutre
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 310 ml |
Base chimique | Silicone neutre, base oxime |
Propriétés fongicides | Oui |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 |
Temps de formation de peau min. | 10 min |
Résistance aux UV | Oui |
Déformation maximale admissible | 25 % |
Densité | 1,00 g/cm³ |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Temps de formation de peau min./max. selon conditions | 10-13 min / à 23°C et 50% d'humidité relative |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 150 °C |
Compatibilité peinture | Non |
Surcouchable avec peinture/vernis | Non |
Dureté Shore A | 20 |
Allongement à la rupture min. | 500 % |
Conditions d'allongement de rupture | pour film de 2mm |
Classe du matériau de construction | E |