Silicone neutre Perfect

Silicone neutre Perfect
SILDI-NEUT-PERFECT-BLANC-310ML

Art. N° 08925102

EAN 4062856565498

Prix affichés aux clients après connexion
Silicone neutre Perfect

Art. N° 08925102
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
Produit d'étanchéité à faible émission, hautement adhésif et polyvalent pour joints d'expansion en intérieur et en extérieur. Spécialement conçu pour le vitrage des fenêtres et les applications sanitaires
  • Le produit d'étanchéité au silicone est sans MEKO. Il est donc classé comme produit à faible émission et respectueux de l'environnement et a reçu le label EMICODE EC1 Plus

  • Conforme aux exigences relatives au vitrage des fenêtres selon la norme DIN 18545, partie 2, Groupe d'étanchéité E

  • Excellente adhérence sur bois, métaux et de nombreux plastiques

  • Excellente compatibilité avec la plupart des revêtements de peinture et de vitrage disponibles dans le commerce

  • Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102

  • Pas de surface collante

  • Haut niveau de résistance à l'abrasion et bonnes propriétés de lissage

  • Elasticité permanente

  • Fils tirés courts
Homologation

Conforme aux exigences de la norme DIN EN 15651 parties 1/2/3 Produits d'étanchéité pour éléments de façade/vitrage/joints sanitaires


  • Comportement au feu : classe E

  • Stabilité en charge : < 3 mm

  • Perte de volume : < 10 %

  • Adhérence/dilatation sous précontrainte après une immersion dans l'eau : Réussi

  • Adhérence/dilatation lors de l'exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle : Réussi

  • Retour élastique : ≥ 70 %

  • Valeur de contrainte pour le comportement à la traction : < 0,4 MPa
Indication Couleur affichée à titre indicatif uniquement. Pour sélectionner précisément la couleur, merci d'utiliser nos nuanciers d'échantillons.


Le silicone neutre Perfect n'est pas adapté à la fixation par collage ou au remplissage des espaces creux. Conforme à la classe de matériaux de construction DIN 4102. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde, les revêtements à base d'huile et l'aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Eliminer l'excédent d'agent de lissage sur le verre et le cadre. Dans le cas contraire, il existe un risque de rayures. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. La couleur translucide est prévue pour être laiteuse/trouble. Pendant le durcissement, le silicone neutre Perfect dégage une odeur typique du silicone. Cette odeur n'est plus décelable une fois le processus de durcissement terminé. Assortiment de couleur : mat. Les surfaces en silicone ne doivent pas être nettoyées avec des nettoyants non abrasifs et des nettoyants sans accroche.


Le silicone peut avoir tendance à se décolorer dans les zones sombres non exposées aux UV. Eviter tout contact avec le ruban VKP. Après la formation de la pellicule, ne pas vaporiser de liquide (p. ex., un agent de lissage ou de l'eau) sur le joint car des taches pourraient apparaître.



N'utiliser les agents de lissage ou l'eau qu'avant la formation de la pellicule et les retirer entièrement à l'aide d'un outil de lissage après l'application. L'excédent à côté du joint doit également être retiré immédiatement. Dans le cas contraire, il existe un risque de tâche.



Pour les matériaux entrant en contact avec le produit d'étanchéité même après le traitement, déterminer si les ingrédients ou l'évaporation sont susceptibles de causer des altérations ou modifications (comme une décoloration) du joint d'étanchéité. Afin de déterminer la couleur exacte, utiliser la carte d'échantillons réf. 5995000400

Silicone neutre
Perfekt
Silicone neutre
A8 PRO
Silicone neutreSilicone
de couleur
Pièces humides
en acétate de silicone
Denrées alimentaires
en acétate de silicone
Silicone acétate
ApplicationsIntérieur
1Raccords de fenêtres++++ ++
2Joints d'expansion pour l'intérieur et l'extérieur++++*+++++
3Joints sanitaires+ ++ (1) + (4)
4Réparation de fissures
5Joints de parquet++++
6Pour la construction d'aquariums ++
7Coin cuisine++ + ++
8Vitrines + (3)
9Construction de comptoirs++ + ++
En extérieur
10Joints de porte et de fenêtre++++ ++
Intérieur et extérieur
11Joint pour vitrage++++
12Bord scellé de vitrage isolant
13Joints de pierre naturelle ++
Propriétés techniques
importantes
Compensation maximale de mouvement continu25 %25 %25 %25 %25 %25 %12,5 %
Temps de formation de la pellicule (23 °C/humidité relative de l'air de 50)Env. 10 min.10–40 min5–8 min Env. 20 min.Env. 10 min.Env. 15 min.
Durcissement complet mm/24 heuresEnv. 2Env. 2Env. 2 Env. 32-32-3
Résistance thermique-40 °C à
+180 °C
-40 °C à
+150 °C
-40 °C à
+150 °C
-40 °C à
+120 °C
-40 °C à
+100 °C
-40 °C à
+180 °C
-40 °C à
+120 °C
Température d'application+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
Peut être lissé avec (W = eau, DG = agent de lissage, T = sec)DGDGDGDGDG1DGDG
Caractéristiques spécifiques Joints muraux externes DIN 18540 pour la construction immobilière
Vitrage DIN 18545 pour la construction de fenêtres++
Inodore/peu odorant++
Possibilité de recouvrement 2
Compatibilité des revêtements 2+++++++
Propriétés fongicides++ (1)
Sans silicone
Ponçage possible
Adhérence sur les surfaces humides
Compatible avec le bitume
Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement+++++++
Adapté au verre en polycarbonate sans contrainte (PMMA)+
Explication des symboles : ++ = très bonne adaptation+ = bonne adaptation1 = pas la version transparente2 = essais préliminaires requis3 = uniquement la version transparente4 = sauf piscines* = à l'intérieur uniquement– = non approprié
Scellement étanche
aux fenêtres et façades
Produit d'étanchéité
pour pierre naturelle
4 en 1
Acrylique de peintreMastic d'étanchéité
acrylique
Acrylique pour
parquet
Produit d'étanchéité
SMP
ApplicationsIntérieur
1Raccords de fenêtres++ + ++
2Joints d'expansion pour l'intérieur et l'extérieur++++ +
3Joints sanitaires ++
4Réparation de fissures ++++
5Joints de parquet +++
6Pour la construction d'aquariums
7Coin cuisine +
9Vitrines
10Construction de comptoirs +
En extérieur
11Joints de porte et de fenêtre++ ++
Intérieur et extérieur
12Joint pour vitrage ++
13Bord scellé de vitrage isolant 2 ++
14Joints de pierre naturelle++++
Propriétés techniques
importantes
Compensation maximale de mouvement continu25 %25 %20 %5 %10 %25 %
Temps de formation de la pellicule (23 °C/humidité relative de l'air de 50)Env. 30 min.Env. 10 min.Env. 10 min.Env. 10 min.Env. 10 min.10–15 min
Durcissement complet mm/24 heuresEnv. 2,5Env. 2,51Env. 1Env. 1Env. 2
Résistance thermique-40 °C à
+90 °C
-40 °C à
+220 °C
-25 °C à
+80 °C
-20 °C à
+80 °C
-25 °C à
+80 °C
-40 °C à
+90 °C
Température d'application+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
Peut être lissé avec (W = eau, DG = agent de lissage, T = sec)DGDGWWWDG
Caractéristiques spécifiques Joints muraux externes DIN 18540 pour la construction immobilière+
Vitrage DIN 18545 pour la construction de fenêtres
Inodore/peu odorant+++++
Possibilité de recouvrement 2+++++
Compatibilité des revêtements 2++++++
Propriétés fongicides+
Sans silicone+++++
Ponçage possible++
Adhérence sur les surfaces humides
Compatible avec le bitume
Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement++++++
Adapté au verre en polycarbonate sans contrainte (PMMA)
Explication des symboles : ++ = très bonne adaptation+ = bonne adaptation1 = pas la version transparente2 = essais préliminaires requis3 = uniquement la version transparente4 = sauf piscines* = à l'intérieur uniquement– = non approprié
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour vitrages de fenêtre et joints de raccord d'étanchéité sur fenêtres en bois, en plastique et en aluminium.

  • Joints de dilatation d'étanchéité pour utilisation intérieure et extérieure, comme les portes, les cloisons, les sols, les plafonds et joints de plafond, et les gouttières.

  • Création d'un joint entre le cadre et le verre de sécurité. Agir ainsi permettrait de garantir l'absence de contact direct entre le mastic d'étanchéité et le film du verre de sécurité feuilleté.

  • Utilisation sans apprêt : Bois (vernis, peint - se référer aux instructions), verre, aluminium (brut, peint, vernis), tous types de métal (sauf plomb et cuivre), émail, carreaux, panneaux à revêtement plastique, PVC dur

  • Avec apprêt : Béton, béton cellulaire, brique calcaire, mâchefer, brique, gypse, plâtre
Mode d'emploi

Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".

Type de récipient

Cartouche

Contenu

310 ml

Base chimique

Silicone neutre, base oxime

Propriétés fongicides

Oui

Couleur

Blanc

Temps de formation de peau min.

20 min

Résistance aux UV

Oui

Déformation maximale admissible

25 %

Densité

1,25 g/cm³

Odeur/parfum

Caractéristique

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

2 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Durée de stockage après production

18 Mois

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 180 °C

Compatibilité peinture

Oui

Surcouchable avec peinture/vernis

Non

Dureté Shore A

20

Allongement à la rupture min.

450 %

Conditions d'allongement de rupture

pour film de 2mm

Classe du matériau de construction

B2

DIN

18545-2

Valeur µ du facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau

749

Nombre par palette

576 PCS

Longévité

Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire et apprêt pour silicone

FLACON PRIMAIRE SILICONE 250 ML

Primaire universel pour améliorer l'adhérence des mastics silicone sur les surfaces absorbantes et non absorbantes
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.