Silicone neutre
Silicone neutre, coloré
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Adhérence à toutes les surfaces spécifiques au bâtiment
- Ne corrode pas les métaux
- Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- Elasticité permanente
- Peut être peint
- Matériaux de construction de classe B2 conformes à la norme DIN 4102
Le silicone neutre n'est pas adapté à la fixation par collage ou au remplissage des espaces creux. Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. Pendant le durcissement, le silicone neutre dégage une odeur typique du silicone. Cette odeur n'est plus décelable une fois le processus de durcissement terminé.
Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le produit d'étanchéité après le traitement, l'utilisateur doit s'assurer que leur contenu ou leurs émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du produit d'étanchéité. Pour une correspondance précise des couleurs, utiliser la carte d'échantillons réf. 5995000402
Aucune buse (réf. 0891601001) n'est incluse avec les sacs de 600 ml. Ces pièces doivent faire l'objet d'une commande séparée.
Fiches de données de sécurité(X)
- Etanchéification des joints d'expansion intérieurs (déviation de la norme 15651 possible en cas d'utilisation en extérieur avec des exigences réduites)
- Aucun primaire requis : Majorité des types de métal (sauf le plomb), bois, verre, émail, carreaux, PVC dur
- Avec primaire : Béton, brique calcaire, clinker, brique, gypse, plâtre
Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".
Type de récipient | Cartouche |
Contenu | 310 ml |
Base chimique | Silicone neutre, base oxime |
Propriétés fongicides | Oui |
Couleur | Manhattan |
Temps de formation de peau min. | 20 min |
Résistance aux UV | Oui |
Déformation maximale admissible | 12,5 % |
Densité | 1,19 g/cm³ |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Temps de formation de peau min./max. selon conditions | 20-27 min / à 23°C et 50% d'humidité relative |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 2 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 150 °C |
Compatibilité peinture | Oui |
Surcouchable avec peinture/vernis | Non |
Dureté Shore A | 15 |
Allongement à la rupture min. | 300 % |
Conditions d'allongement de rupture | pour film de 2mm |
Classe du matériau de construction | B2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!