Silicone neutro Perfect
Silicone neutro Serramento
SILICONE NEUTRO PERFECT TRASP. 310ML
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Il sigillante siliconico è privo di MEKO, quindi classificato come ecocompatibile e a basse emissioni, e dispone di certificazione EMICODE EC1 Plus
- Rispetta i requisiti per la posa di finestre conforme a DIN 18545, Parte 2, Gruppo di sigillanti E
- Eccellente adesione a legno, metalli e la maggior parte delle materie plastiche
- Eccellente compatibilità con la maggior parte delle vernici e degli smalti disponibili sul mercato
- Classe dei di prodotti per l'edilizia B2 a norma DIN 4102
- Non ha una superficie appiccicosa
- Elevato grado di resistenza all'abrasione e buone proprietà di levigatura
- Permanentemente elastica
- Bassa formazione di filamenti
Conforme ai requisiti della normativa DIN EN 15651 Parti 1/2/3 Sigillanti per elementi di facciate/vetri/giunti sanitari
- Comportamento alla fiamma: Classe E
- Stabilità sotto carico: < 3 mm
- Perdita di volume: < 10%
- Adesione/espansione sotto tensione dopo l'immersione in acqua: superato
- Adesione/espansione dopo esposizione a calore, acqua e luce artificiale: superato
- Ritorno elastico: ≥ 70%
- Valore del comportamento alla trazione sotto tensione: < 0,4 MPa
Il silicone neutro Perfect non è adatto per l'incollaggio o il riempimento di cavità. Conforme alla classe dei materiali edili in conformità alla normativa DIN 4102. Data la grande varietà di vernici e di smalti esistenti, è fondamentale eseguire sempre i propri test, specialmente con vernici in resina alchidica, rivestimenti a base di olio e alluminio verniciato a polvere. Rimuovere eventuali residui in eccesso dai vetri e dal telaio. In caso contrario, potrebbe macchiare. In caso di contatto con vernici bianche in resina alchidica, il rischio di ingiallimento non può essere escluso. Il colore trasparente durante la posa diventa lattiginoso/bianco sporco. Durante l'indurimento, il silicone neutro Perfect emette il tipico odore del silicone. Questo odore non viene più percepito una volta completato il procedimento di indurimento. Adattamento colore: opaco. Le superfici siliconate non devono essere pulite con detergenti abrasivi.
Il silicone ha la tendenza a scolorire in aree buie senza esposizione ai raggi UV. Evitare il contatto con nastro VKP. Dopo la filmazione, non spruzzare alcun liquido (ad es. agente lisciante speciale per siliconi o acqua) sull'articolazione poiché potrebbero formarsi macchie.
Se si usa un agente lisciante/acqua, questo può essere usato solo prima del momento di filmazione e deve essere rimosso completamente con un attrezzo di levigatura dopo l'applicazione. Le quantità in eccesso vicino al giunto devono essere rimosse immediatamente. In caso contrario, potrebbe macchiare.
Per materiali e sostanze che entrano in contatto con il sigillante dopo il trattamento, l'utente deve chiarire che i loro ingredienti o l'evaporazione non possono causare danni o alterare (ad esempio, scolorire) il giunto sigillante. Per determinare il colore preciso, fare riferimento al campionario art. n. 5995000400
| Silicone neutro Perfekt | Silicone neutro WMP - A8 PRO | Silicone neutro | Silicone colorato | Silicone acetico per ambienti umidi | Silicone acetico Industria alimentare | Silicone acetico | |||
| Applicazioni | Per interni | ||||||||
| 1 | Giunti di raccordo delle finestre | ++ | ++ | ++ | |||||
| 2 | Giunti di espansione in ambienti interni ed esterni | ++ | ++ | * | ++ | + | + | + | |
| 3 | Giunti sanitari | + | + | + (1) | + (4) | ||||
| 4 | Riparazione di crepe | ||||||||
| 5 | Giunti di parquet | + | + | + | + | ||||
| 6 | Per la costruzione degli acquari | ++ | |||||||
| 7 | Zona cucina | + | + | + | ++ | ||||
| 8 | Vetrine | + (3) | |||||||
| 9 | Costruzione di banconi | + | + | + | ++ | ||||
| Per esterni | |||||||||
| 10 | Giunti di porte e finestre | ++ | ++ | ++ | |||||
| Per ambienti interni ed esterni | |||||||||
| 11 | Sigillante per vetri | ++ | ++ | ||||||
| 12 | Guarnizione isolante dei bordi dei vetri | ||||||||
| 13 | Giunti di pietre naturali | ++ | |||||||
| Importanti caratteristiche tecniche | Massima compensazione del movimento continuo | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 12,5% | |
| Tempo di filmazione (23 °C/50% di umidità relativa dell'aria) | Circa 10 min | 10-40 min | 5-8 min | Circa 20 min | Circa 10 min | Circa 15 min | |||
| Indurimento completo mm/24 ore | Circa 2 | Circa 2 | Circa 2 | Circa 3 | 2-3 | 2-3 | |||
| Resistenza alle temperature | Da -40°C a +180°C | Da -40°C a +150°C | Da -40°C a +150°C | Da -40°C a +120°C | Da -40°C a +100°C | Da -40°C a +180°C | Da -40°C a +120°C | ||
| Temperatura di applicazione | Da +5°C a +40°C | Da +5°C a +40°C | Da +5°C a +40°C | Da +5°C a +40°C | Da +5°C a +40°C | Da +5°C a +40°C | Da +5°C a +40°C | ||
| Levigabile con (W = acqua, DG = agente levigante sigillante, T = a secco) | DG | DG | DG | DG | DG1 | DG | DG | ||
| Caratteristiche speciali | DIN 18540 Giunti di pareti esterne nella costruzione di edifici | – | – | – | – | – | – | – | |
| DIN 18545 Vetri nella costruzione di finestre | + | + | – | – | – | – | – | ||
| Inodore/basso odore | – | + | – | + | – | – | – | ||
| Rivestibilità 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Compatibilità con il rivestimento 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Proprietà fungicida | – | – | – | + | + (1) | – | – | ||
| Senza silicone | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Può essere levigato | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Adesione su superfici bagnate | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Compatibilità con il bitume | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Adatto su vetro in policarbonato a rilascio di tensione (PMMA) | – | – | – | – | + | – | – | ||
| Spiegazione dei simboli: ++ = ottima idoneità+ = non idoneo1 = non la versione trasparente2 = test preliminari richiesti3 = solo versione trasparente4 = non per piscine* = solo per interni– = non idoneo | |||||||||
| Tenuta di finestre e facciate | Sigillante per pietra naturale 4-in-1 | Sigillante acrilico per pittori | Sigillante acrilico | Acrilico per parquet | Sigillante SMP | |||
| Applicazioni | Per interni | |||||||
| 1 | Giunti di raccordo delle finestre | ++ | + | ++ | ||||
| 2 | Giunti di espansione in ambienti interni ed esterni | + | ++ | + | + | |||
| 3 | Giunti sanitari | ++ | ||||||
| 4 | Riparazione di crepe | ++ | ++ | |||||
| 5 | Giunti di parquet | ++ | + | |||||
| 6 | Per la costruzione degli acquari | |||||||
| 7 | Zona cucina | + | ||||||
| 9 | Vetrine | |||||||
| 10 | Costruzione di banconi | + | ||||||
| Per esterni | ||||||||
| 11 | Giunti di porte e finestre | ++ | ++ | |||||
| Per ambienti interni ed esterni | ||||||||
| 12 | Sigillante per vetri | ++ | ||||||
| 13 | Guarnizione isolante dei bordi dei vetri | 2 | ++ | |||||
| 14 | Giunti di pietre naturali | ++ | ++ | |||||
| Importanti caratteristiche tecniche | Massima compensazione del movimento continuo | 25% | 25% | 20% | 5% | 10% | 25% | |
| Tempo di filmazione (23 °C/50% di umidità relativa dell'aria) | Circa 30 min | Circa 10 min | Circa 10 min | Circa 10 min | Circa 10 min | 10-15 min | ||
| Indurimento completo mm/24 ore | Circa 2,5 | Circa 2,5 | 1 | Circa 1 | Circa 1 | Circa 2 | ||
| Resistenza alle temperature | Da -40°C a +90°C | Da -40°C a +220°C | Da -25°C a +80°C | Da -20°C a +80°C | Da -25°C a +80°C | Da -40°C a +90°C | ||
| Temperatura di applicazione | Da +5°C a +40°C | Da +5°C a +40°C | Da +5°C a +40°C | Da +5°C a +40°C | Da +5°C a +40°C | Da +5°C a +40°C | ||
| Levigabile con (W = acqua, DG = agente levigante sigillante, T = a secco) | DG | DG | W | W | W | DG | ||
| Caratteristiche speciali | DIN 18540 Giunti di pareti esterne nella costruzione di edifici | + | – | – | – | – | – | |
| DIN 18545 Vetri nella costruzione di finestre | – | – | – | – | – | – | ||
| Inodore/basso odore | + | – | + | + | + | + | ||
| Rivestibilità 2 | + | – | + | + | + | + | ||
| Compatibilità con il rivestimento 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| Proprietà fungicida | – | + | – | – | – | – | ||
| Senza silicone | + | – | + | + | + | + | ||
| Può essere levigato | – | – | – | – | + | + | ||
| Adesione su superfici bagnate | – | – | – | – | – | – | ||
| Compatibilità con il bitume | – | – | – | – | – | – | ||
| Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento | + | + | + | + | + | + | ||
| Adatto su vetro in policarbonato a rilascio di tensione (PMMA) | – | – | – | – | – | – | ||
| Spiegazione dei simboli: ++ = ottima idoneità+ = non idoneo1 = non la versione trasparente2 = test preliminari richiesti3 = solo versione trasparente4 = non per piscine* = solo per interni– = non idoneo | ||||||||
Caratteristiche tecniche(X)
- Per la posa delle finestre e i giunti sigillanti di finestre in legno, plastica e alluminio.
- Per sigillare i giunti di espansione in ambienti interni ed esterni, quali giunti di porte, pareti, pavimenti, soffitti, lucernari e grondaie.
- Creazione di una tenuta tra il telaio e il vetro di sicurezza. In tal caso, verificare che non ci sia alcun contatto diretto tra il sigillante e la pellicola di vetro stratificato di sicurezza.
- Senza primer: Legno (verniciato, dipinto - fare riferimento alle istruzioni), vetro, alluminio (grezzo, verniciato, vetrificato), tutti i tipi di metallo (tranne piombo e rame), smalto, piastrelle, pannelli plastificati, PVC rigido
- Con primer: Calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, mattoni pieni, clinker, mattoni, gesso, intonaco
Fare riferimento alle schede riassuntive "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti" e "Compatibilità dei materiali edili con i sigillanti Würth".
Contenitore | Cartuccia |
Contenuto | 310 ml |
Base chimica | Siliconi a reticolazione neutra, base ossimica |
Proprietà fungicida | Sì |
Colore | Trasparente |
Tempo di filmazione min | 20 min |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Allungamento massimo d'esercizio | 25 % |
Densità | 0,99 g/cm³ |
Odore/profumo | Caratteristico |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 2 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 180 °C |
Compatibilità rivestimento | Sì |
Durezza Shore A | 17 |
Allungamento a rottura min | 450 % |
Condizioni di allungamento alla rottura | per pellicole da 2 mm |
Classe materiali edili | B2 - Normalmente infiammabile |
DIN | 18545-2 |
Valore del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ | 749 |
Numero per pallet | 576 PZ |
Sostenibilità | Inquinanti/emissioni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.