Silicone spray Protect NSF 907 TUNAP
Silicone spray Protect NSF 907 TUNAP
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Huile silicone |
Système de lubrification | Pâte |
Couleur | Blanc |
Odeur/parfum | Inodore |
Densité | 0,970 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C, DIN 51757 |
Concentration de COV (CH) | 68,56 % |
Point d'éclair min. | -80 °C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 350 cSt |
Sans silicone | Non |
Sans acide | Oui |
Contenu | 400 ml |
Poids net | 264 g |
Type de récipient | Aérosol |
Durée de stockage après production | 24 |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | dans l'emballage d'origine fermé, pas en-dessous de 5°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!