Silicone spray Protect NSF 907 TUNAP
Silicone spray Protect NSF 907 TUNAP
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Silikon yağı |
Yağlayıcı sistemi | Macun |
Renk | Beyaz |
Koku/oda kokusu | Kokusuz |
Yoğunluk | 0,970 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de, DIN 51757 |
VOC konsantrasyonu (CH) | 68,56 % |
Min. parlama noktası | -80 °C |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 350 cSt |
Silikon içermez | Hayır |
Asit içermez | Evet |
İçerik | 400 ml |
İçerik ağırlığı | 264 g |
Kap | Aerosol kutusu |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | kapalı orijinal kaplarında, 5°C'nin üstünde |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!