Silikon asetat, sıhhi
Sıhhi silikon asetat
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Özellikler
- Özellikle cam ve emaye, fayans ve alüminyum gibi sırlı yüzeyler üzerine astar boya olmadan iyi tutunma
- Kalıcı olarak elastik ve hava koşullarına dayanıklıdır.
- Fizyolojik olarak zararsızdır, bu nedenle yüzme havuzlarında ve gıda işleme şirketlerinde de kullanılabilir
- Renk tasarımında mantar öldürücü madde bulunur
Torbalı ürünlerin avantajları
- Çevre açısından güvenli: Atık hacmi otuzda bire düşürüldü
- Daha az kalıntı kaybı: Kalıntı içeriği %4'ten (kartuş) %1'e (torba) düşürülür
- Boşluk, genişliğin yaklaşık yarısı kadar derin olmalıdır ama en az 6 mm olmalıdır. Üç noktalı yapışmayı önlemek için daha büyük bağlantı derinliklerini örneğin köpük profillerle önceden doldurun
- Bağlantı kenarları temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır
- Emici, alkalin yüzeyler (örn. ahşap, beton vb.) ve düz demir ve demir içeren metallere (çinko, kurşun, bakır) astar boya uygulanmalıdır
- Mermer ve granit malzemelerin ayna bağlantıları ve sızdırmazlığı için ön testler yapılmalıdır
- Bitüm ve bütil ile uyumlu değildir
- Yalıtım camını birleştirmek için uygun değildir
Gösterilen renklerin yazdırmayla ilgili nedenlerden dolayı orijinal tondan biraz farklı olabileceğini lütfen unutmayın.
Veri sayfaları(X)
Sızdırmazlık için:
- İç ve dış mekanlarda genleşme ve sızdırmazlık bağlantıları
- Sıhhi uygulamalarda fayans ve bağlantı ek yerleri
İçerik | 310 ml |
Kimyasal baz | Sauer silikonları (asetat sistemleri) |
Renk | Gri |
Sürekli hareket emilimi | 25 % |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 180 °C |
Tam kürleme hızı/koşullar | 2 mm/d / 20°C ve %50 bağıl nem |
Min. yüzey oluşturma süresi | 10 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Min. kopma uzaması | 400 % |
Mantar önleyici özellikler | Hayır |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yoğunluk/koşullar | 10 kg/m³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde |
Yoğunluk | 10 kg/m³ |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!