Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Silikonowy przewód zapłonowy

PRZEWÓD ZAPŁONOWY-SILIKON-CZARNY-1,0SMM

Nr art. 07701144
EAN 4011231766678
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Wzmocniona izolacja przewodów na bazie silikonu
  • Cienki przewód, cynowany z oplotem z Cu, wzmocniona izolacja rdzenia na bazie silikonu

  • Napięcie szczytowe/testowe impulsu: 20 kV
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przekrój drutu

1 mm²

Kolor

Czarny

Napięcie

10000 V/DC

Średnica zewnętrzna

7 mm

Min./maks. temperatura pracy

-60 do 180 °C

Temperatura aplikacji min.

-60 °C

Temperatura aplikacji maks.

180 °C