Silnie ścierny środek polerski P05
Politura szybkoszlifująca P05
Register now and access more than 60,000 products
Innowacyjna politura o konsystencji pudru, na bazie tlenku glinu
- Maksymalna wydajność dzięki niezrównanej szybkości usuwania oraz doskonałe właściwości polerujące
- Umożliwia łatwe wyprowadzenie powierzchni lakieru po szlifowaniu papierem ściernym o ziarnistości P1200–1500
Gęsta konsystencja
- Nie pryska podczas polerowania
- Długotrwały efekt
- Minimalne ilości pyłu
- Nie wymaga żmudnego ponownego czyszczenia sąsiadujących obszarów
Można nakładać ręcznie lub maszynowo
Do lakierów tradycyjnych i odpornych na zarysowania
Do stosowania na nowych i starych lakierach
Nie zawiera silikonu
Zalecamy nakładanie preparatu przy użyciu naszej zielonej gąbki polerskiej.
Materiały dodatkowe(X)
Silnie ścierny preparat polerski zapewniający wysoki połysk, przeznaczony do szybkiego usuwania nierówności świeżo naprawianych i całkowicie utwardzonych powłok wierzchnich, a także do polerowania trudno usuwalnych śladów na starych farbach.
Usuwanie wad i uszkodzeń powierzchni lakierowanych: Wtrącenia, rysy po szlifowaniu, skórka pomarańczy, wady lakiernicze
Silnie wstrząsnąć przed użyciem. Równomiernie rozprowadzić pastę na powierzchni odpowiednio dobranej tarczy polerskiej i nałożyć niewielką ilość pasty na polerowaną powierzchnię. Przyłożyć gąbkę polerską do powierzchni i uruchomić maszynę. Polerować powierzchnię z prędkością 1500-2000 obr./min wywierając odpowiednio dobrany nacisk, aż ślady szlifowania lub niedoskonałości farby zostaną usunięte. Polerować sekcjami! Usunąć resztki politury ściereczką z mikrofibry. Usunąć wszystkie pozostałe smugi używając politury antyhologramowej P30 Plus.
- Obróbka rotacyjna — 1500–2000 obr./min
- Obróbka mimośrodowa — 2000–10 000 obr./min
Zawartość | 250 g |
Baza chemiczna | Woda, węglowodory |
Zapach | Owocowy |
Kolor | Biały |
Wartość pH | 8 |
Gęstość | 1,08 g/cm³ |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od 15°C do 25°C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!