Siłownik hydrauliczny 32 tony
Siłownik hydrauliczny 32 tony
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Gwint przyłączeniowy (10) | 3/8 cala x 18 mm |
Ciśnienie robocze (20) | 700 bar |
Długość skoku | 50 mm |
Średnica gwintu wrzeciona | 16 µm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 12116 g |
Średnica | 104 mm |
Wysokość | 260 mm |
Długość | 185 mm |
Maks. obciążenie ciężarem (100) | 32 t |