Şişirilebilir sızdırmazlık balonlu soğutma sistemi test cihazı
Soğutma sistemi test ekipmanı şişir. sızd. balonu
ÜNİVERSAL SOĞUTMA SUYU TEST CİHAZI
Ürün no. 085352
EAN 4024835818728
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Radyatör sistemlerinde çok yüksek kapsam sağlamak için şişirilebilir sızdırmazlık balonu
Radyatör soğutucular veya genleşme tankları ve geçmeli ve vidalı kapaklar için
Su soğutmalı motorlar için üniversal uygulamalar
Çok sayıda motorlu araç için
Çalışan motorlarda test için sabitleme halkaları
Güvenlik ilmekleri, sabitleme halkalarının çevresini kavrar ve sızdırmazlık balonunun kaymasını önler. 1998 yılına kadar olan VW motorlar için mavi, 1998 yılından sonraki VW ve Audi motorlar için siyah ve Japon araçlar için kırmızı
Teslimat kapsamı:
- 1 basınç pompası
- 1 yedek sızdırmazlık balonu
- 3 sabitleme halkası
- 1 yüksek kaliteli çanta
- 1 kullanım talimatları
Son derece keskin kenarlı radyatör açıklık ağzında sızdırmazlık balonunun zarar görme riski vardır. Takmadan önce keskin kenarlar için radyatörü kontrol edin.
Veri sayfaları(X)
Soğutma devrelerini, radyatörleri, silindir başlı contaları ve su pompalarını test etmek içindir.
1. Sızdırmazlık balonlu radyatör ağız açıklığı içine yerleştirilmeli ve ayar çarkı ile kilitleme kolu ağız açıklığının çıkıntısına (eğer mevcut ise) uyarlanmalıdır.
2. Ayar çarkını kullanarak sızdırmazlık balonunu radyatör konikliğinin karşılık gelen derinliğine ayarlayın.
3. Sızdırmazlık balonunu hava basma pompasını kullanarak şişirin.
4. Valfin yönünü değiştirin ve basıncı kullanarak soğutucuda yaklaşık 1,3 bar olan gerekli test basıncını oluşturun.
5. Soğutma sistemindeki basınç 10 dakika içinde 0,2 bar'dan daha fazla düşmemelidir.
6. Sistemi test ettikten sonra radyatör basıncını düşürüp valfi ters çevirin, sızdırmazlık balonunun basıncını düşürün ve açıklıktan çıkarın.
Önerilen min./maks. test basıncı | 1-1,6 bar |
Haznenin maksimum basıncı | 1,7 bar |
Maks. test basıncı | 2 bar |
Min./maks. radyatör açıklığı | 20-48 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!