Sistem ürün gamı 8.4.1, tornavida 21 parça
SCRDRIV-SET-21PCS
Ürün no. 0965905980
EAN 4061975166531
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Görünüşten daha fazlası
- ORSY Sistem Dünyası'ndaki verimli alet organizasyonu için tüm ürünlerle uyumludur
- Alet boyutları ara parça üzerinde işaretlidir; böylece doğru aletler hızlı ve kolay bir şekilde bulunabilir.
- Daha fazla sağlamlık, denge ve kolay temizlik için yüksek kaliteli plastikten yapılmış çekici karbon kaplama
Kullanımı konforludur.
- Sert gövdeli ve yumuşak, kaymaz yüzeyli 2C tutma kolu sayesinde zahmetsiz çalışma
- Sapın alt kısmındaki hızlı dönüş bölgesi ve sert malzeme, vida gevşetildikten sonra işaret parmağı ve başparmak kullanılarak hızlı dönüş yapılmasını sağlar.
- Sap üzerinde basılı olan şaft sembolü ve boyut sayesinde hızlı ve kolay tanımlama
Veri sayfaları(X)
ORSY Sistem Dünyası için uygundur (örneğin sistem çantası, takım arabası, ORSYBULL kutuları, ORSY rafları).
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 21 ADET |
Boyut köpük kesiti | 8.4.1 |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 462 x 38 x 335 mm |
Dekor | Karbon görünümü |