Sistema di ricarica REFILLOmat
Sistema di ricarica Refillomat
SCAFFALE-PER-3-STAZIONI-REFILLOMAT
Cod. art. 0961891001
EAN 4047376131521
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Rispetta l'ambiente
grazie alla riduzione dei rifiuti e all'assenza di propellenti tossici
Sicurezza grazie ai portabombolette codificati
Con la stazione associata è possibile utilizzare solo la destra.
- Facile da montare
- Riduce il volume di stoccaggio in officina
- Consente di risparmiare sui costi rispetto alle tradizionali bombolette spray
- Sicurezza testata mediante certificazione CE e test conformi alla direttiva macchine
Per la protezione contro le scariche elettrostatiche e il rischio di esplosione associato, la stazione REFILLOmat deve essere messa a terra professionalmente tramite il cavo di messa a terra in dotazione. Le scariche elettrostatiche possono provocare l'esplosione dei vapori di solvente. Utilizzare il coperchio del contenitore ORSYProtec quando si utilizzano liquidi infiammabili in contenitori da 20 litri.
Caratteristiche tecniche(X)
Da utilizzare come variante da 20 litri con la struttura a ripiani ORSY® art. n. 0961891001 o come variante da 60 litri con art. n. 0961891002.
- 1. Sfiatare la bomboletta prima del processo di riempimento
- 2. Premere verso il basso la bomboletta vuota sulla piastra di codifica fino a quando non scatta in posizione
- 3. Il processo di riempimento si avvia automaticamente (durata di circa 6 secondi)
- 4. Premere verso il basso il meccanismo di sbloccaggio e rimuovere la bomboletta piena
Larghezza x altezza x profondità | 536 x 2060 x 340 mm |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Superficie | Rivestito a polvere |
Peso prodotto (per pezzo) | 15000,000 g |
Per principio attivo | Pulitore per freni, Detergente forte per montaggio, Rost Off Plus, Olio per manutenzione multiuso, Spray per saldatura, Detergente per vetri attivo, Cercafalle, Spray per saldatura Plus, Detergente per montaggio 1A, Detergente industriale |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.