Sistema di scaffalature ORSY® 1, ripiano per fusti
Scaffalature ORSY1, ripiano per fusti, 60 l
Cod. art. 096114
EAN 4011231875561
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- La vasca di raccolta galvanizzata è adatta per liquidi infiammabili.
- Il certificato di ispezione di fabbrica è incluso nella vasca di raccolta e deve essere conservato
- Dimensioni esterne del vassoio (L x P x A): 390 x 710 x 250 mm
- Spessore della lamiera: 3 mm
- Con due ripiani
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Verde reseda RAL 6011 |
Larghezza | 460 mm |
Profondità | 650 mm |
Altezza | 1200 mm |
Superficie | Rivestito a polvere |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 40000,000 g |