Siyanoakrilat montaj yapıştırıcı 2C

Siyanoakrilat montaj yapıştırıcı 2C

Ürün no. 0893093090

EAN 4099618728303

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Siyanoakrilat montaj yapıştırıcı 2C

Ürün no. 0893093090
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
Transparent, gap-filling, flexible 2-component superglue
Kullanım alanı

Kimyasal baz

Siyanoakrilat

Renk

Şeffaf

Yoğunluk

1,21 g/cm³

Min./maks. sertleşme süresi /koşulları

5-6 dak / yapıştırıcı boşluğuna bağlı olarak

Min./maks. germe dayanımı /koşullar

4-7 N/mm² / ASTM D-412 ile uyumlu

Min./maks. germe dayanımı

4-7 N/mm²

Min. birleşik germe ve kesme direnci

2 N/mm²

Maks. tutkallama boşluk boyutu

6 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - +80 °C

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 80 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

-15 - 35 °C

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı

İçerik

12 ml

İçerik ağırlığı

10 g

Siyanoakrilat montaj yapıştırıcı 2C dahil:
3 x
Klebfix 2K için karıştırıcı

STATMIXTUB-(KLEBFIX-2C)

Açıklama: Allows precise application
Miktar: 3 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alüminyum temizleyici, tip 60

ALUCLNR-60-ADH-AL1-1LTR

Non-corrosive universal cleaning agent for various plastics and powder-painted and metallic surfaces
Süper yapıştırıcılar için primer

PRIM-SUPGLU-50ML

For improving adhesion of hard-to-glue plastics
IPA izopropanol temizleyici

IPA TEMİZLEYİCİ 500ML

Üniversal kullanım için
Temizlik bezi Tex-Rein

TEMİZLEME BEZİ-27X38CM-150ADET-TURKUAZ

Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler