Składane rusztowanie mobilne Pro
Składane, profes. rusztowanie mobilne
RUSZTOWANIE SKŁADANE PRO
Register now and access more than 60,000 products
Łatwa konfiguracja bez użycia narzędzi
Oszczędność miejsca w pojazdach i magazynach
Zawias do frontów opuszczanych
Elastyczne wysokości stojaka
Platformę można zawiesić na różnych wysokościach
Większa stabilność
Oszczędność miejsca przy przechowywaniu na rusztowaniach
Składane zabezpieczenie przed przechyłem z mechanizmem teleskopowym
4 kółka skrętne z hamulcem blokującym
Z wykorzystaniem akcesoriów można uzyskać wysokość stojaka do 1,55 m
Maks. wysokość stania:
- Rama Basic bez akcesoriów: 0,7 m (2. szcz.)
- Rama Basic z elementem zapobiegającym przewróceniu Pro: 1,0 m (3. szcz.)
- Rama Basic z zestawem wsporników teleskopowych: 1,0 m (3. szcz.)
- Rama Basic z zestawem wsporników teleskopowych i zestawem szyn: 1,55 m (5. szczebel)
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Długość rusztowania | 2,06 m |
Szerokość rusztowania | 1,15 m |
Maks. wysokość rusztowania | 1,7 m |
Długość platformy | 1,50 m |
Szerokość platformy | 0,5 m |
Maks. wysokość platformy | 1 m |
Obciążalność | 150 kg |
Maks. liczba osób | 1 |
Maks. wysokość stojaka | 1 m |
Maks. wysokość robocza | 3 m |
Waga | 28,5 kg |
Gabaryty transportowe | 1,7 x 0,83 x 0,4 m |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!