Składane zabezpieczenie HDPE UV
Skł. folia maskująca UV z paskiem samoprzylepnym
Register now and access more than 60,000 products
Odporność na promieniowanie UV
Można ją usunąć bez pozostawienia śladów w okresie do trzech tygodni
Folia HDPE z przyklejanymi krawędziami
- Wstępnie złożona
- Lekko wytłoczona
- Przechowuje ładunek elektryczności statycznej
Wysoka przyczepność do lakieru
Dzięki wytłoczonej folii farba nie spływa.
Nie jest wymagany dodatkowy element mocujący
Folia przylega do powierzchni dzięki ładunkowi elektrostatycznemu.
Klejenie jest również możliwe na lekko zabrudzonych lub lekko fakturowanych powierzchniach
- Krawędź klejąca nie nadaje się do stosowania na szkle powlekanym (np. szkło barwione / szkło samoprzyciemniające).
- Na powierzchniach z tworzyw sztucznych z plastyfikatorami, lakierami azotanowymi i metalami szlachetnymi mogą pozostawać resztki folii. W takich przypadkach zalecane jest próbne nanoszenie trwające 48 godzin. Nie nadaje się do powierzchni porowatych lub chłonnych, jak np. porowaty kamień naturalny, marmur, granit, beton i drewno (nielakierowane). Na tych powierzchniach mogą wystąpić odbarwienia.
Materiały dodatkowe(X)
Oszczędzający czas i kompaktowy system 2 w 1 może służyć do tymczasowej ochrony wielu powierzchni podczas prac malarskich i tynkowania.
Podłoże musi być suche i oczyszczone ze smaru i kurzu.
Rozwinąć, przymocować taśmę klejącą, uciąć, rozłożyć folię
Materiał podkładowy taśmy samoprzylepnej | Tkanina powlekana PE |
Materiał podkładowy folii | Polietylen |
Baza kleju | Guma |
Kolor | Niebieski (materiał podłoża) |
Długość rolki | 20 m |
Szerokość (po otwarciu) | 55 cm |
Grubość folii | 0,01 mm |
Grubość taśmy klejącej | 0,31 mm |
Siła przyczepności na stali (na jednostkę długości) | 3.5 N/cm |
Wydłużenie przy zerwaniu | 9 % |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 50 °C |
Odporność na wilgoć | Tak |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Odporność na | Warunki pogodowe |
Okres użytkowania maks. | 3 Tygodnie |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / 20°C i wilgotność powietrza 50% |