Skrzynia narzędziowa
Skrzynia narzędziowa
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
- Idealne rozwiązanie do pojazdów i przyczep z nadwoziem platformowym
- Bezpieczne przechowywanie narzędzi i pasów mocujących
- Odporność na uderzenia nawet w skrajnych temperaturach, odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz wysokie i niskie temperatury, ochrona przed deszczem
- Odporność na działanie środków chemicznych i promieniowanie UV
- Testy TÜV
- Materiał: polietylen stabilny HD-PE
- Materiał zawiasów i nitów: stal nierdzewna
- Materiał blokady: aluminium
- Zamek wchodzi w skład wyposażenia standardowego
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | WK13 |
Wysokość | 350 mm |
Długość | 650 mm |
Szerokość | 320 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 7,200 kg |
Kolor | Czarny |
Materiał | PE - Polyethylene |