Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi
CLMP-FSTNGLUG-DIN3017-B1-W1-W15MM-D25MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Güçlü sıkıştırma çenesi dizaynı
- Yüksek sıkıştırma kuvveti
- Yüksek yoğunluk
Veri sayfaları(X)
Hava yastığı, sabitleme/bağlama
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Bant genişliği | 15 mm |
Nominal çap | 25 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 24,5-25,5 mm |
Tahrik tipi | Yuva/altıköşe |
Lamalar boyunca genişlik | 10 mm |
Sıkma torku | 4,0 Nm |
Standartlar | DIN 3017 |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!