Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi
HORTM KELEPÇESİ-DIN3017-B1-W1-W9MM-D14MM
Ürün no. 054014 9
EAN 4011231448024
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Güçlü sıkıştırma çenesi dizaynı
- Yüksek sıkıştırma kuvveti
- Yüksek yoğunluk
Veri sayfaları(X)
Hava yastığı, sabitleme/bağlama
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Bant genişliği | 9 mm |
Nominal çap | 14 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 13,5-14,5 mm |
Tahrik tipi | Yuva |
Sıkma torku | 1,2 Nm |
Standartlar | DIN 3017 |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!