Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi

HORTM KELPÇSİ-DIN3017-B1-W1-W9MM-D10MM

Ürün no. 054010 9

EAN 4011231447904

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi

Ürün no. 054010 9

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Yüksek ve eşit temas basınçlı bağlantılar için

Güçlü sıkıştırma çenesi dizaynı


  • Yüksek sıkıştırma kuvveti

  • Yüksek yoğunluk
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Hava yastığı, sabitleme/bağlama

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Bant genişliği

9 mm

Nominal çap

10 mm

Min./maks. kavrama aralığı

9,5-10,5 mm

Tahrik tipi

Yuva

Sıkma torku

1,2 Nm

Standartlar

DIN 3017

RoHS uyumlu

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Metal hortum kelepçesi seti/ürün gamı Sysko

CLMPHOSECMLP-SYSKO-243PCS