Sıkıştırma kavramalı pense, C tipi, paralel
Sıkıştırma kavramalı pense, paralel C şeklinde
KAYNAKÇI PENSESI L=320 MM
Ürün no. 071309 23
EAN 4045727295687
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yay mekanizmalı, sorunsuz çalışan serbest bırakma kolu
- Rahat ve kuvvet harcamadan tek elle kullanım - bastırma yerine çekme
- Yüksek mukavemetli haddelenmiş çelikten yapılmış, kısmen dövülmüş
Veri sayfaları(X)
Özellikle yüksek yüzey basıncına sahip parçaları sıkıştırmak ve sabitlemek için uygundur
![]() | |
Uzunluk | 320 mm |
Min./maks. ölçüm genişliği | 0-100 mm |
Sıkıştırma derinliği (T) | 78 mm |
Yükseklik (W) | 100 mm |