Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal)
DIN 980 Emn. Somunu, V çelik 10 çinko kapl. sarı
MET.KONTR.SOMUN-DIN980-V-10-SW30(A2C)M20
Ürün no. 0369020
EAN 4011231349062
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
DIN 980 geri çekilmiş ve ISO 7042 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ve M39 dişler kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 dişler için düzler arasındaki genişlik 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | ISO 10513'e ince diş eklenmiştir | ISO 7042 mukavemet sınıfları 5, 8, 10, 12 için geçerlidir).
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M20 |
Yükseklik (m1) | 20 mm |
Harici sürücü (s1) | WS30 |
Standartlar | DIN 980 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10 |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Tamamen metal sıkıştırma parçası, 1 parça |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme |
Diş tipi | Metrik diş |
RoHS uyumlu | Hayır |