Sıkıştırma pensesi, önden yüklemeli
Sıkıştırma pensesi, önden takılır
Ürün no. 0714107182
EAN 4058794021844
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- İlgili sıkıştırma çapına göre otomatik ayar
- Ergonomik şekilli, 2 parçalı tutma sapları, konforlu ve zahmetsiz çalışma için
- Önden giriş - kısa iletken uçları ile faydalı
- Almanya'da üretilmiştir
Veri sayfaları(X)
Min./maks. tel kesiti | 0,08-16 mm² |
Profil şekli | Gönye |
Sıkıştırma noktası sayısı | 1 ADET |
Tasarım | Önden takılır |
Uzunluk (L) | 190 mm |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Malzeme | Takım çeliği |
Yüzey | Bronz |