Sıkıştırma pensesi, paralel yüklemeli

CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/4S)

Ürün no. 0714107162

EAN 4058794021950

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sıkıştırma pensesi, paralel yüklemeli

Ürün no. 0714107162
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
İzoleli ve izolesiz kablo ucu yüksükleri için
  • İlgili sıkıştırma çapına göre otomatik ayar

  • Ergonomik şekilli, 2 parçalı tutma sapları, konforlu ve zahmetsiz çalışma için

  • Almanya'da üretilmiştir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. tel kesiti

0,08-16 mm²

Min./max. wire cross section DUO wire end f

2 x 0,25 mm² - 2 x 6,0 mm²

Min./maks. American Wire Gauge (AWG)

5-28

Profil şekli

Gönye

Sıkıştırma noktası sayısı

1 ADET

Tasarım

Yandan takılır

Uzunluk (L)

180 mm

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Malzeme

Takım çeliği

Yüzey

Bronz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler