Sleeve connection W-IP elevated

SLEVCON-(W-IP)-M16

Ürün no. 5256100064

EAN 4099618248092

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sleeve connection W-IP elevated

Ürün no. 5256100064
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
For suspended or elevated constructions
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

100 mm

Genişlik (B)

113 mm

Yükseklik (H)

70 mm

Malzeme kalınlığı (t)

6 mm

Bağlantı dişi (G)

M16

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

65 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

14 mm

Yüzey

Toplu sıcak daldırma galvanizli

Ürün ağırlığı (parça başına)

927,000 g

Diş uzunluğu (LR)

23 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mounting rail W-IP 100

MNTRL-(W-IP)-(HDG)-100X100X4-6M

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 m
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 ad.